| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-93000486 Herst.-Nr.: JB01504-BWW EAN/GTIN: 817024015046 |
| |
|
| | |
| Micro Stativ für Point-&-Shoot- und kleine Kameras Super tragbares, kompaktes Stativ mit Magnetfüßen, das eine Vielzahl von Befestigungslösungen in kleiner Reisegröße bietet. Der GorillaPod Magnetic Mini: ein kompaktes, flexibles Stativ mit roten Magnetfüßen, das eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten für Ihr Smartphone, Ihre Kompaktkamera oder Ihre Action-Cam bietet. Einfach auf jede magnetische Oberfläche fixieren, Winkel einstellen und loslegen! Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 95 mm | | Plattenbreite | 35 mm | | Plattentiefe | 35 mm | | Gewicht | 37 g | Merkmale | Zweck | Action-Kamera | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Montage | 1/4" | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |