Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GorillaPod Magnetic 325 Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GorillaPod Magnetic 325 Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GorillaPod Magnetic 325 Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GorillaPod Magnetic 325 Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GorillaPod Magnetic 325 Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93000479
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01506-BWW
EAN/GTIN:
     817024015060
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Magnetisches Stativ für Point-&-Shoot- und kleine Kameras Dieses leichte, flexible Stativ mit Magnetfüßen und integriertem Kugelkopf wird Sie mit seiner Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten begeistern! Es ist der Reiz des neu gestalteten GorillaPod 325 Magnetic: ein kompaktes, flexibles Stativ mit rotglühenden Magnetfüßen, das eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten für Ihr Smartphone, Ihre Kompaktkamera oder Action-Cam bietet. Neuer integrierter Kugelkopf mit 90-Grad-Neigung macht das Fotografieren im Hoch- oder Querformat zum Kinderspiel. Einfach an jede magnetische Oberfläche fixieren, Winkel einstellen und los legen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
170 mm
Plattenbreite
35 mm
Plattentiefe
35 mm
Gewicht
62 g
Merkmale
Zweck
Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Beinabschnitte
10
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Stativkopf
Ball
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anwendbarkeit
Universal
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.