Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HA BDH Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HA BDH Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Hagor HA BDH Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92999753
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Beamer-Deckenhalterung
Weitere Informationen:
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1200 - 2000 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 45 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.