Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Beamfix II Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Beamfix II Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Hagor Beamfix II Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92999536
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Beamer-Deckenhalterungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
670 - 900 mm
Drehungswinkel
180 °
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.