Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace GEA22003S45X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace GEA22003S45X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace GEA22003S45X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace GEA22003S45X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace GEA22003S45X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace GEA22003S45X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace GEA22003S45X6 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92900013
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     GEA22003S45X6
EAN/GTIN:
     6928493302422
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Blau
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
189 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.