Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY v212b USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY v212b USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
PNY v212b USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
PNY v212b USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
PNY v212b USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
PNY v212b USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92826752
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     HPFD212LB-128
EAN/GTIN:
     4712847096547
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.4 mm
Tiefe
56.6 mm
Höhe
6.7 mm
Gewicht
10.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.