Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MC461Z/A?ES Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MC461Z/A?ES Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Weiß
Apple MC461Z/A?ES Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92648790
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MC461Z/A?ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Mac
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
50 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.