Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell HP184 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell HP184 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP184 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP184 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP184 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP184 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP184 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92637968
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
ProBook 640 G2 645 G2 650 G2 G3 655 G2
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.