Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell HP151 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell HP151 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP151 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP151 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP151 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP151 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP151 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92637155
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pavilion 14-AL 14-AV
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.