Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
DeepCool GM810 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92628142
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-GM810-BKNNNL-G
EAN/GTIN:
     6933412796251
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Größe
L
Oberflächenmaterial
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.