Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Trust GXT 922W YBAR Maus rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92600583
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24485
EAN/GTIN:
     8713439244854
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
195 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
145 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2.1 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
7200 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
60 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
20 G
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.