Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Structure Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Structure Erwachsener
U-Power Structure Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549351
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UW20112 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power White68&Black Linie, aus New Safety Dry Mikrofaser-Obermaterial, wasserabweisend und atmungsaktiv, beständig gegen Bakterien und organische chimische Rückstände, leicht waschbar, Composite-Sicherheitskappe, rutschfest und PU/PU sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
36
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paar
ab 9 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.