Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Oxford Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Oxford Erwachsener
U-Power Oxford Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549342
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UW20094 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
esd-sicherheitsschuhe weiß
esd sicherheitsschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, bequem und leicht, u power White68&Black-U Special Linie, aus New Safety Dry Mikrofaser-Obermaterial, wasserabweisend und atmungsaktiv, beständig gegen Bakterien und organische chimische Rückstände, leicht waschbar, Composite-Sicherheitskappe, rutschfest und PU/PU sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe 42
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paar
ab 9 Paar
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.