Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Oxford Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549337
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UW20094 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
esd-sicherheitsschuhe weiss größe 3...
esd sicherheitsschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, bequem und leicht, u power White68&Black-U Special Linie, aus New Safety Dry Mikrofaser-Obermaterial, wasserabweisend und atmungsaktiv, beständig gegen Bakterien und organische chimische Rückstände, leicht waschbar, Composite-Sicherheitskappe, rutschfest und PU/PU sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
37
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paar
ab 9 Paar
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,06*
€ 57,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.