Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Taxi Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Taxi Erwachsener
U-Power Taxi Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549174
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10263 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel , bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus natürlichem, wasserabweisendem Nubukleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit im Stahl Inox, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,70*
€ 100,79
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,11*
€ 95,33
pro Paar
ab 9 Paar
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,87*
€ 91,48
pro Paar
ab 30 Paar
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.