Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tribal Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Tribal Erwachsener
U-Power Tribal Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549150
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10074 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel komplett 'metallfrei', bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Fettleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paar
ab 30 Paar
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,02*
€ 72,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.