Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Trail Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Trail Erwachsener
U-Power Trail Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549129
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10034 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Fettleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, atmungsaktiv, rutschfest und PU/Nitrile sohle, S3 HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,65*
€ 103,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 86,63*
€ 103,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,00*
€ 95,20
pro Paar
ab 30 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.