Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Trail Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Trail Erwachsener
U-Power Trail Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549122
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10034 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Fettleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, atmungsaktiv, rutschfest und PU/Nitrile sohle, S3 HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paar
ab 3 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
ab 30 Paar
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.