Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Track Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Track Erwachsener
U-Power Track Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549111
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10013 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel , bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus vollnarbigem, wasserabweisendem Glattleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit im Stahl Inox, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paar
ab 9 Paar
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,82*
€ 70,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.