Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mika Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Mika Erwachsener
U-Power Mika Erwachsener
U-Power Mika Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548997
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20216 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus extrem leichter und atmungsaktiver Mikrofaser mit Textil-Einsätzen, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.