Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ari Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Ari Erwachsener
U-Power Ari Erwachsener
U-Power Ari Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548760
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20046 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus extrem leichter und atmungsaktiver Mikrofaser mit Textil-Einsätzen, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,68*
€ 81,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
ab 9 Paar
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paar
ab 30 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.