Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Walter Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Walter Erwachsener
U-Power Walter Erwachsener
U-Power Walter Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548671
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF10064 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus weichem, wasserabweisendem und resistentem Pull-Up Leder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,13*
€ 81,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,87*
€ 78,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paar
ab 4 Paar
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,44*
€ 76,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paar
ab 7 Paar
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paar
ab 8 Paar
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paar
ab 9 Paar
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,66*
€ 73,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UF10064 40
ab € 53,72*
Ähnlich
U-Power
UF10064 41
ab € 53,79*
Ähnlich
U-Power
UF10064 42
ab € 53,61*
Ähnlich
U-Power
UF10064 43
ab € 53,84*
Ähnlich
U-Power
UF10064 45
ab € 53,65*
Ähnlich
U-Power
UF10064 46
ab € 53,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.