Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lucky Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lucky Erwachsener
U-Power Lucky Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548647
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE20191 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1 46
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1
Sicherheitshalbschuhe, weiß, ohne Schnürsenkel, stabil, Entry U Power Linie, Obermaterial aus Lucky-Mikrofaser, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S1 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,19*
€ 45,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.