Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Elite Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Elite Erwachsener
U-Power Elite Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548483
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA20564 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
esd-sicherheitsschuhe 43
esd sicherheitsschuhe
Sicherheitshalbschuhe komplett 'metallfrei', bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.