Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Elite Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Elite Erwachsener
U-Power Elite Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548481
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA20564 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
092263 41 halbschuh schwarz
esd sicherheitsschuhe
Sicherheitshalbschuhe komplett 'metallfrei', bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe 41
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 49,84*
€ 59,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paar
ab 9 Paar
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.