Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Eruption Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Eruption Erwachsener
U-Power Eruption Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548470
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA20394 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder mit Matrix-Einsätzen wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/Nitrile sohle, RS S3 HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.