Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743263 Herst.-Nr.: UA10324 37 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 37 | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Rutschfest | Ja | | Wasserfest | Ja | Material | Obermaterial | Echtes Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 41,31* | € 52,61* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 41,74* | € 52,85* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,84* | € 53,89* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 44,61* | € 56,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 45,35* | € 57,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|