Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Depp Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Depp Erwachsener
U-Power Depp Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548212
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO10223 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paar
ab 30 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.