Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Depp Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Depp Erwachsener
U-Power Depp Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548210
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO10223 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,41*
€ 77,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paar
ab 30 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,38*
€ 63,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.