Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Safari Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Safari Erwachsener
U-Power Safari Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548010
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10034 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitstiefel, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus extrem weichem 'OLD STYLE' Fettleder, wasserabweisend, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,45*
€ 77,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.