Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Antares Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547950
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20192 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, ohne Schnürsenkel, leicht und bequem, u power Red Up Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S2 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.