Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Antares Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
U-Power Antares Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547946
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20192 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, ohne Schnürsenkel, leicht und bequem, u power Red Up Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S2 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.