Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Skat Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Skat Erwachsener
U-Power Skat Erwachsener
U-Power Skat Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547916
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20176 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.