Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Virgo Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Virgo Erwachsener
U-Power Virgo Erwachsener
U-Power Virgo Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547895
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20166 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, leicht und bequem, u power Red Up Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.