Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Virgo Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Virgo Erwachsener
U-Power Virgo Erwachsener
U-Power Virgo Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547890
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20166 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, leicht und bequem, u power Red Up Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.