Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Electra Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547888
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20156 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,62*
€ 74,52
pro Paar
ab 6 Paar
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paar
ab 7 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,57*
€ 74,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.