Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 231973 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 231973 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
BLANCO 231973 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92546109
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     231973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
8 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
521467
ab € 137,21*
Sonstiges
Blanco
521470
ab € 159,46*
Sonstiges
Blanco
521473
ab € 141,18*
Sonstiges
Blanco
526202
ab € 189,18*
Sonstiges
Blanco
526205
ab € 190,99*
Sonstiges
Blanco
526210
ab € 304,58*
Sonstiges
Blanco
526643
ab € 121,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.