Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rick Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Rick Erwachsener
U-Power Rick Erwachsener
U-Power Rick Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538498
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20224 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.