Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Zorbi Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Zorbi Erwachsener
U-Power Zorbi Erwachsener
U-Power Zorbi Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538493
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20214 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. PUTEK mini spider hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,17*
€ 123,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 3 Paar
€ 102,86*
€ 122,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 9 Paar
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paar
ab 30 Paar
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,71*
€ 97,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.