Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tucker Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Tucker Erwachsener
U-Power Tucker Erwachsener
U-Power Tucker Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538435
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20184 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,41*
€ 118,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,12*
€ 115,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 97,11*
€ 115,56
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,09*
€ 115,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,51*
€ 108,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 91,50*
€ 108,89
pro Paar
ab 7 Paar
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 91,47*
€ 108,85
pro Paar
ab 9 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.