Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Curry Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Curry Erwachsener
U-Power Curry Erwachsener
U-Power Curry Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538168
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20156 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra-Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.