Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sven Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Sven Erwachsener
U-Power Sven Erwachsener
U-Power Sven Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538135
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20144 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. PUTEK star hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.