Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Duke Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Duke Erwachsener
U-Power Duke Erwachsener
U-Power Duke Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538100
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20124 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.