Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Bryan Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Bryan Erwachsener
U-Power Bryan Erwachsener
U-Power Bryan Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538096
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20114 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. PUTEK star hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.