Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mason Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Mason Erwachsener
U-Power Mason Erwachsener
U-Power Mason Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538081
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20106 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra-Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.