Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mason Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Mason Erwachsener
U-Power Mason Erwachsener
U-Power Mason Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538078
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20106 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra-Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.