Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mason Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Mason Erwachsener
U-Power Mason Erwachsener
U-Power Mason Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538074
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20106 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra-Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.