Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Naos Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Naos Erwachsener
U-Power Naos Erwachsener
U-Power Naos Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538048
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20084 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.