Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Negan Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Negan Erwachsener
U-Power Negan Erwachsener
U-Power Negan Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537524
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20026 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.