Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ryder Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537513
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20016 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,07*
€ 107,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,86*
€ 106,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,85*
€ 106,92
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 6 Paar
€ 83,93*
€ 99,88
pro Paar
ab 7 Paar
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paar
ab 9 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.